Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no/1nc | AF7JNX 21HK29

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF7JNX Típus: XCKJ10559H7Kereszthivatkozás: 21HK29
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
€277.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető hossza8.35 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
Kar anyagaHőre lágyuló
Karszélesség0.24 "átm.
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység1.73 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.94 "
IP besorolás66
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.21 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.57 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)3
Hajószélesség (cm)5.21
HS-kód8536509055

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc
€277.07 /Mértékegység