Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Fehér | AG7ETG 6HL06

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc fehér

Raktáron
Tétel: AG7ETG Típus: XB4BW31G5Kereszthivatkozás: 6HL06
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
€225.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
színekfehér
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége120 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozásAlapanyagElőlapAz üzemeltető típusaFej anyagaA lámpa modul feszültségeLámpa típusaLámpa feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Fehér | AG7ETE 6HL04 OSZ4BW3165NyomólapFémKrómozott fémŐrzött, kerekFém240 VACIzzó-€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Fehér | AG7ETF 6HL05 OSZ4BW31B5NyomólapFémKrómozott fémŐrzött, kerekFém24 VAC/DCLED24 VAC/DC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Megvilágított nyomógombos kezelő 22mm fehér | AG7EUK 6HL87 ASZ5Csavaros szorítóMűanyagDupla szigetelésű műanyagÖblítés gombMűanyag250VLED250V€179.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc fehér
€225.12 /Mértékegység