Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Nem megvilágított nyomógomb, 22mm, 1NO, Fekete | AG7ERA 6HK39

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Nem megvilágított nyomógomb, 22 mm, 1 NO, fekete

Raktáron
Tétel: AG7ERA Típus: XB4BA21Kereszthivatkozás: 6HK39

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€61.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKrómozott fém
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaTeljes őrség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Nem megvilágított nyomógomb 22 mm-es szerelési átmérővel, mechanikus és elektronikus készülékekben történő alkalmazásra
    • A krómozott előlap egyszerű telepítést tesz lehetővé további szerszámok használata nélkül
    • Normál nyitott (NO) kapcsoló ezüstötvözet érintkezőkkel a biztonságos csatlakozás érdekében
    • Rugós visszatérő mechanizmus a nyomógomb visszaállításához használat után
    • -40 és 70 fok közötti hőmérsékleten működik

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely tartozékok kompatibilisek a Schneider Electric XB4BA21 nem világító nyomógombbal?

V. A Schneider Electric ZBE101, ZBE1015, ZBE102, ZBE1025 vezérlők használhatók ezzel a termékkel.

K. Hogyan van felszerelve ez a termék?

V. A Schneider Electric XB4BA21 függőleges felületekre, például falpanelekre szerelhető. A hatékony működéshez elegendő szabad térnek kell lennie az egység minden oldalán.

K. Milyen szabványoknak felel meg a Schneider Electric XB4BA21 nyomógomb?

A. A Schneider Electric XB4BA21 nyomógombja az UL listán szerepel; NEMA 13 és 4X minősítéssel és CSA tanúsítvánnyal. Megerősíti az IP66, IP67, IP69 és IP69K besorolást is kültéri használatra.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no Kék | AF7GZV 21AG29 OSZ4BA61FémKrómozott fémKék4, 4X, 13Teljes őrség1Z10A @ 600 VACFém€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 2no/1nc Fehér | AF7ZGL 23V759 OSZ4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACFém€183.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Nem világító nyomógomb 22mm 2no/1nc Zöld/piros | AF7ZGM 23V760 OSZ4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACFém€183.73
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 2no/1nc Fehér | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACMűanyag€173.51
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Nem világító nyomógomb 22mm 2no/1nc Zöld/piros | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Hármas (2 öblítés és 1 kibővített) fej gomb2NO / 1NC10A @ 600 VACMűanyag€194.79
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 nem világító nyomógomb, fekete, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21MűanyagMűanyagFekete1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Teljes őrség1Z10A @ 230 VACMűanyag€61.44
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Nem megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Fekete | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25MűanyagMűanyagFekete1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Teljes őrség1NO / 1NC10A @ 230 VACMűanyag€105.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA21 Nem megvilágított nyomógomb, 22 mm, 1 NO, fekete
€61.44 /Mértékegység