Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Vezérlőállomás Fali 40mm Ip65 1no/2nc | AG3FDP 33HP30

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Vezérlőállomás Fal 40mm Ip65 1no/2nc

Raktáron
Tétel: AG3FDP Típus: XALK178GH7Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€412.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 2NC
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Mélység3.6 "
Ház színeVilágos szürke és sárga
Ház anyagaPolikarbonát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Fej anyagaMűanyag
Magasság2.67 "
KerékagyISO M20
IP besorolás65
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
A pilótafények száma0
Operátor színePiros
Méret22mm
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafejű nyomógomb
Szélesség2.67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 Control Station Wall Mnt 40mm A600/q600 | AG3FDR 33HP32 XALK198H71NC€220.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Vezérlőállomás Fal 40mm Ip65 1no/2nc
€412.09 /Mértékegység