Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 vezérlőrelé 3. fázis 250V 5A | AF6FXE 12N827

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 vezérlőrelé 3 fázis 250V 5A

Raktáron
Tétel: AF6FXE Típus: RM17TA00Kereszthivatkozás: 12N827
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
€373.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő mérő relé
Alap típusaDIN tartó
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A @ 24 V DC, 3 A @ 250 V AC, 5 A @ 24 V AC
KapcsolatfelvételSPDT
Bemeneti feszültség220-480 VAC
Névjegyek száma1
Fázis3
Pins6
Teljesítmény értékelése1250 VA
Utazás késése (sec.)0.1 a 10.0 (0 + 10%)
típusFeszültségérzékelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536410020

Termék részletek:

    • Kiesés tartománya (2–20%)
    • Feszültség kiegyensúlyozatlansága (%) (kevesebb mint 1)
    • Felvételi tartomány (183-528VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételPinstípusÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RM35TF30 vezérlőrelé 3. fázis 250V 5A | AF6FXD 12N826 RM35TF30DPDT12Feszültségérzékelés€594.75
SCHNEIDER ELECTRIC RM17TE00 vezérlőrelé 3. fázis 250V 5A | AF6FXF 12N828 RM17TE00SPDT6Feszültség érzékelés, túlfeszültséggel vagy alulfeszültséggel€443.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17TA00 vezérlőrelé 3 fázis 250V 5A
€373.43 /Mértékegység