Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D38KUE Iec Magnetic Contactor, 100 To 250 VAC/Dc Coil Volts, 1No/1Nc | CU2BMG 482Z37

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D38KUE Iec mágneses kontaktor, 100–250 V AC/DC tekercs volt, 1 No/1 Nc

Raktáron
Cikkszám: CU2BMG Típus: LC1D38KUEKereszthivatkozás: 482Z37
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
€474.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC mágneses kontaktor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115 IEC mágneses kontaktor 600VAC 115A | AJ2DNN 48N663 LC1F115600 VAC115-
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC LC1F630 IEC mágneses kontaktor 600VAC 630A | AJ2DNP 48N704 LC1F630600 VAC630€13,955.29
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K1201BD IEC mágneses kontaktor 24V tekercs 12A | AJ2DNQ 48N743 LP1K1201BD24V6€235.59
SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0601BD3 IEC mágneses kontaktor 24VDC 6A tekercs | AJ2DNR 48N748 LP1K0601BD324 VDC6€241.66
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AF7 IEC mágneses kontaktor 110V tekercs 50A | AJ2DNT 48N773 LC1D50AF7110V50€680.48
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18E7 IEC mágneses kontaktor 48V tekercs 18A | AJ2DNU 48N854 LC1D18E748V18€334.30
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D18F7 IEC mágneses kontaktor 110V tekercs 18A | AJ2DNV 48N855 LC1D18F7110V18€339.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D38KUE Iec mágneses kontaktor, 100–250 V AC/DC tekercs volt, 1 No/1 Nc
€474.72 /Mértékegység