Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Kontaktor Iec 208vac 3p 115a | AF8ATM 24J873

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Kontaktor Iec 208vac 3p 115a

Raktáron
Tétel: AF8ATM Típus: LC1D115LE7Kereszthivatkozás: 24J873

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,244.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt208 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység5.12 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív115
Teljes terhelésű, ellenálló200
Magasság4.33 "
HP @ 1 fázis - 120 VNem értékelt
HP @ 1 fázis - 230 VNem értékelt
HP @ 3 fázis - 208 V30
HP @ 3 fázis - 230 V40
HP @ 3 fázis - 240 V40
HP @ 3 fázis - 480 V75
HP @ 3 fázis - 575 V100
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség4.33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€723.63
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€938.20
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€763.26
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "122.03€763.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Kontaktor Iec 208vac 3p 115a
€1,244.73 /Mértékegység