SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC tápegység 12vdc 5a 50/60hz | AG6NZG 36T740

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC tápegység 12vdc 5a 50/60hz

Tétel: AG6NZG Típus: ABL1REM12050Kereszthivatkozás: 36T740

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.5 "
Magasság3.9 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 10 msec @ 100V
Hz50/60
Bemeneti feszültség100 - 240 VAC, 120 - 370 VDC
IP besorolás20
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Kimeneti erősítők5
Kimeneti zajKevesebb mint 200 mV
Kimeneti feszültség12 VDC
Csúcserősítő1.5
Teljesítmény értékelése60W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség5.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504409530

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC tápegység 12vdc 5a 50/60hz