Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AG6QYA 45C634

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AG6QYA Modell: 9001SKR16H13Kereszthivatkozás: 45C634
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
€315.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióCsavarja el a 2. kioldó pozícióját megtartva
ElőlapKorrózióálló hőre lágyuló műanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.28
Hajószélesség (cm)4.93
HS-kód8538908080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc piros
€315.37 /Mértékegység