Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potenciométer 30 mm-es korrózióálló 2 W 2500 Ohm | AF9JJC 2NMF2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potenciométer 30mm Korrózióálló 2 W 2500 Ohm

Raktáron
Tétel: AF9JJC Modell: 9001SK2106Kereszthivatkozás: 2NMF2
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
€548.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorrózióálló potenciométer
Max. Amper4mA
Max. Feszültség500 VAC
NEMA értékelés4, 4X, 13
Méret30mm
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8533408070

Termék részletek:

    • Dial Plate Graduations (0–100%)
    • Ohm (2500 XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 Potenciométer 30 mm-es korrózióálló 2 watt 10000 Ohm | AG6PWK 3KK89 9001SK2108€548.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2105 Korrózióálló potenciométer, 1000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500 VAC | CU4VPT 2NMF1 9001SK2105€548.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2107 Korrózióálló potenciométer, 5000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500 VAC | CU4VPU 2FM92 9001SK2107€548.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potenciométer 30mm Korrózióálló 2 W 2500 Ohm
€548.01 /Mértékegység