Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc | AF9JHD 2NMC4

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9JHD Modell: 9001KYK110Kereszthivatkozás: 2NMC4
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
€396.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 300 VAC
Mélység4"
Ház színeSzürke
Ház anyagaDie Cast cink
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.53 "
Kerékagy3 / 4 "NPT
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 3, 4, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló
Szélesség3.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3815
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK110 vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc
€396.70 /Mértékegység