Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88 választókapcsoló Nem megvilágított kezelő nem tartozék | AG7CLR 5B484

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88 választókapcsoló A megvilágított kezelő nem tartozék

Raktáron
Tétel: AG7CLR Modell: 9001KS88Kereszthivatkozás: 5B484

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartott / karbantartott / karbantartott / karbantartott
AlapanyagFém
Keret anyagaFém
BütyökH
IP besorolás65
KulcsszámNincs kulcs
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
NEMA értékelés3, 3R, 4, 12, 13
Operátor színeNincs üzemeltető
Kezelőfej anyagaNincs üzemeltető
pozíció4
Méret30mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXOOO
Kapcsoló működése @ helyzet BOOOOX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOXOO
Kapcsoló működése @ helyzetben DOOXO
Az üzemeltető típusaNincs üzemeltető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509035

Termék részletek:

    • Keret színe (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagKulcsszámNEMA értékelésOperátor színeAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS88 választókapcsoló nem világít, nem tartozék | AG7CKA 5B444 9001SKS88MűanyagNincs kulcs3, 3R, 4, 4X, 12, 13Nincs üzemeltetőNincs üzemeltető€89.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88K14 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AG7CLP 5B482 9001KS88K14FémE103, 3R, 4, 12, 13krómKulcsos€290.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88B választókapcsoló Nem világító kar | AG7CLQ 5B483 9001KS88BFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13FeketeFogantyú€138.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS88B választókapcsoló Nem világító kar | AG7EJC 6B325 9001SKS88BMűanyagNincs kulcs3, 3R, 4, 4X, 12, 13FeketeFogantyú€123.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS88 választókapcsoló A megvilágított kezelő nem tartozék
€97.54 /Mértékegység