Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Fekete | AG6QRX 45C501

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fekete

Raktáron
Tétel: AG6QRX Modell: 9001KR25BH13Kereszthivatkozás: 45C501

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€275.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágítatlan nyomógomb
AkcióPillanatnyi
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa57mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)9.19
Hajószélesség (cm)4.6
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Fekete | AF9GFX 2EN14 9001KR1BH5Fekete1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH6 Nem világító nyomógomb 30mm 1nc Fekete | AF9GFY 2EN15 9001KR1BH6Fekete1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH13 Nem világító nyomógomb 30mm 1no/1nc Piros | AF9GGB 2EN18 9001KR1RH13Piros1NO / 1NCTeljes őrség€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc zöld | AF9KFD 2XVR9 9001KR1GH13Zöld1NO / 1NCTeljes őrség€401.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Zöld | AF9KFE 2XVT1 9001KR1GH5Zöld1ZTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1GH6 Nem világító nyomógomb 30mm 1nc Zöld | AF9KFF 2XVT2 9001KR1GH6Zöld1NCTeljes őrség€144.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1RH5 Nem világító nyomógomb 30mm 1no Piros | AF9KFG 2XVT3 9001KR1RH5Piros1ZTeljes őrség€144.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25BH13 Nem megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fekete
€275.38 /Mértékegység