Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta 1. fokozat | AC7BLU 36Z359

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Grade 1

Raktáron
Tétel: AC7BLU Típus: ND95PD C123 SPARTA 626Kereszthivatkozás: 36Z359

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,453.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-5/8" to 2-1/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusSpárta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióBillentyűzésKeyway típusaSztrájk Dim.Ár
SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJH 36Z287 ND10S SPARTA 613Olajra dörzsölt bronzPassageMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€863.17
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Szatén krómPassageMásképp kulcsoltC1231-1/8" x 2-3/4"€836.34
SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJK 36Z289 ND10S SPARTA 626AMAntimikrobiális szatén krómPassageMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€957.44
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Olajra dörzsölt bronzAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€996.22
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Szatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€876.95
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMSzatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC123-€1,006.55
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Szatén krómbelépésMesterNincs mag1-1/4" x 4-7/8"€1,041.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE ND95PD C123 SPARTA 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Grade 1
€1,453.44 /Mértékegység