Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJK 36Z289

SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage

Raktáron
Tétel: AC7BJK Modell: ND10S SPARTA 626AMKereszthivatkozás: 36Z289

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€957.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezAntimikrobiális szatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-5/8" to 2-1/8"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusSpárta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióBillentyűzésKeyway típusaSztrájk Dim.Ár
SCHLAGE ND10S SPARTA 613 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJH 36Z287 ND10S SPARTA 613Olajra dörzsölt bronzPassageMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€863.17
SCHLAGE ND10S SPARTA 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage | AC7BJJ 36Z288 ND10S SPARTA 626Szatén krómPassageMásképp kulcsoltC1231-1/8" x 2-3/4"€836.34
SCHLAGE ND40S SPARTA 613 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJR 36Z298 ND40S SPARTA 613Olajra dörzsölt bronzAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€996.22
SCHLAGE ND40S SPARTA 626 nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJT 36Z299 ND40S SPARTA 626Szatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€876.95
SCHLAGE ND40S SPARTA 626AM nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Adatvédelem | AC7BJU 36Z301 ND40S SPARTA 626AMSzatén krómAdatvédelemMásképp kulcsoltC123-€1,006.55
SCHLAGE ND53BD SFIC SPARTA 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Entry | AC7BJX 36Z304 ND53BD SFIC SPARTA 626Szatén krómbelépésMesterNincs mag1-1/4" x 4-7/8"€1,041.96
SCHLAGE ND53PD C123 SPARTA 626 Nagy teherbírású kar retesz Sparta Entry | AC7BKE 36Z314 ND53PD C123 SPARTA 626Szatén krómbelépésMásképp kulcsoltC1231-1/4" x 4-7/8"€1,264.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE ND10S SPARTA 626AM nagy teherbírású kar zárkészlet Sparta Passage
€957.44 /Mértékegység