Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be Series Keypad Deadbolt Plymouth 626 | AC7BDT 36Z101

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be Series Keypad Deadbolt Plymouth 626

Raktáron
Tétel: AC7BDT Típus: BE365 C-KWY PLYMOUTH 626Keresztszám: 36Z101 / 1MEF7
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
€526.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli holtcsavar
kulcsközép-2-3/8 to 2-3/4"
Ajtó vastagsága1-3/8" to 1-3/4"
befejezSzatén króm
FunkcióKiegészítő a kulcs felülírásával
Fokozat2
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaEgyik sem
BillentyűzésKülönböző (KD)
A retesz elülső mérete1 "x 2-1 / 4"
Retesz hossza1"
AnyagSárgaréz / Acél / Cink
Max. Felhasználói kódok10,000
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma10
Külső mélység2-1 / 2 "
Külső magasság5.5 "
Külső szélesség3"
Áramforrásalkáli elem
Időzített belépési támogatás5 sec.
típusHeavy Duty
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 Be Series Keypad Deadbolt Plymouth 605 | AC7BDQ 36Z098 BE365 C-KWY PLYMOUTH 605Csiszolt sárgaréz€381.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 Be Series Keypad Deadbolt Plymouth 626
€526.76 /Mértékegység