SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch Nem kézi 2-3 / 4 1. fokozat | AE7GTQ 5YFF6

SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch, nem kézi 2-3/4, 1. osztály

Tétel: AE7GTQ Modell: 13-047 626Kereszthivatkozás: 5YFF6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeadlatch
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-5/8" to 2-1/8"
Fokozat1
KézRH vagy LH
Dobás hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8301600000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-befejezAjtóvastagsághozÁr
SCHLAGE 14-047 626 Deadlatch 2-3 / 8 szatén króm D és Nd | AE7GTT 5YFF8 14-047 6262.375 "Szatén króm-€102.41
SCHLAGE B250JD 626 Deadlatch 1, közepes teljesítményű | AH9VFP 44ZX33 B250JD 6262.75 "Szatén króm1.75 "€565.12
SCHLAGE B250PD 613 Deadlatch 1, közepes teljesítményű, 6 tűs | AH9VFQ 44ZX34 B250PD 6132.75 "Szatén bronz1.75 "€662.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE 13-047 626 Deadlatch, nem kézi 2-3/4, 1. osztály