SCHAEFER GPFM1200-1 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású 12 átmérőjű CFM 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1

SCHAEFER GPFM1200-1 Kipufogóventilátor közvetlen meghajtás 12 Átmérő Cfm 1610 115/230 V

Raktáron
Tétel: AE3ALX Modell: GPFM1200-1Kereszthivatkozás: 5AFD1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,257.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusTartósan kenett labda
CFM @ 0.000-In. SP1610
CFM @ 0.050-In. SP1538
CFM @ 0.100-In. SP1448
CFM @ 0.150-In. SP1329
CFM / Watt @ 0.000-In. SP7.7
CFM / Watt @ 0.050-In. SP7.3
CFM / Watt @ 0.100-In. SP6.9
CFM / Watt @ 0.150-In. SP6.3
Fan RPM1725
Karima szélessége1.25 "
Keret befejezésePolírozott fehér polietilén
Keret anyagpolietilén
Szabad terület1.67 négyzetméter.
Teljes terhelésű erősítők3.8/1.9
Magasság15.625 "
HP1/3
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység19-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Kések száma6
Nyitás szükséges H (in.)16-3/4
Nyitás szükséges W (in.)15-3/4
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller Anyagpolipropilén
Tengely Dia.1 / 2 "
típusKözvetlen hajtás, előszerelt, állítható sebesség
Venturi hézag Dia.13 "
Feszültség115/230
Watts246
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.93
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotorszigetelésMotor fordulatszámKések számaFázisPropeller átm.Ár
SCHAEFER GPFM1600-1 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású 16 átmérőjű CFM 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953B osztály17253116 "€1,161.04
SCHAEFER GPFM2000-1 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású 20 átmérőjű CFM 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318B osztály17253120 "€1,279.71
SCHAEFER GPFM20HC-1 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású 20 átmérőjű CFM 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782F osztály1725/14254120 "€1,521.91
SCHAEFER GPFM20HC-3 kipufogóventilátor közvetlen meghajtású 20 átmérőjű CFM 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782B osztály1725/14254320 "-
ajánlatkérés
SCHÄFER GPFM2400-1A Kipufogóventilátor Közvetlen Meghajtás 24 Átmérő Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500F osztály1725/14254324 "€1,746.18
SCHÄFER GPFM2400-3A Kipufogóventilátor Közvetlen Meghajtás 24 Átmérő Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500B osztály1725/14254324 "-
ajánlatkérés
SCHÄFER GPFM2405-1A Kipufogóventilátor Közvetlen Meghajtás 24 Átmérő Cfm 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1A26 "95008500F osztály8255124 "€1,603.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER GPFM1200-1 Kipufogóventilátor közvetlen meghajtás 12 Átmérő Cfm 1610 115/230 V
€1,257.09 /Mértékegység