Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SARGENT 1561 120VAC EN Mágneses ajtótartó Acél 35 lb Erősség | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120 VAC EN mágneses ajtótartó acél 35 font szilárdság

Raktáron
Tétel: AH4VTP Modell: 1561 120VAC ENKereszthivatkozás: 35MN04
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
€995.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses ajtótartó
színekEzüst
befejezEloxált alumínium
hardverBeleértve
Mágneses erő35 font
AnyagAcél
Szerelési típusFal / Padló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartótalp magassága: 4-5 / 8 "
    • Tartótalp szélesség: 2-1 / 2 "
    • Tartó vetülete: 1 "
    • Sztrájk alap magassága: 2-5 / 8 "
    • Strike alapszélesség: 2-1 / 4 "
    • Sztrájkvetítés: 1-5 / 8 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT 1561 120 VAC EN mágneses ajtótartó acél 35 font szilárdság
€995.76 /Mértékegység