Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANITAIRE SC81B Extractor Hose 8 ft Length | CT9WNY 34TE64

SANITAIRE SC81B Extractor Hose 8 ft Length

Raktáron
Cikkszám: CT9WNY Típus: SC81BKereszthivatkozás: 34TE64

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€659.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANITAIRE SC81B Extractor Hose 8 ft Length
€659.43 /Mértékegység