SANITAIRE SC688B UpRight porszívó, 12 hüvelykes tisztítóút szélesség, 145 cfm vákuum légáramlás, 17 lb tömeg | CT9WPU 416J15

SANITAIRE SC688B UpRight Vacuum, 12 Inch Size Cleaning Path Width, 145 cfm Vacuum Air Flow, 17 lb Wt

Raktáron
Tétel: CT9WPU Típus: SC688BKereszthivatkozás: 416J15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€470.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges vákuum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SANITAIRE SC5500B UprigHeight vákuum, 12 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 105 cfm vákuum légáramlás, 17 lb tömeg | CT9WQN 48XL30 SC5500BVákuum€865.82
SANITAIRE SC5815E UprigHeight vákuum, 15 hüvelykes méretű tisztítóút szélesség, 135 cfm vákuum légáramlás, 18 lb tömeg | CT9WQP 60NP72 SC5815EVákuum€650.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANITAIRE SC688B UpRight Vacuum, 12 Inch Size Cleaning Path Width, 145 cfm Vacuum Air Flow, 17 lb Wt
€470.30 /Mértékegység