Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT R840-0520-70-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 7/32 Inch Drill Bit Size, 15/64 Inch Shank Dia | CT9UAX 4URW5

SANDVIK COROMANT R840-0520-70-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 7/32 Inch Drill Bit Size, 15/64 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CT9UAX Model: R840-0520-70-A1A 1220Kereszthivatkozás: 4URW5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€102.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SANDVIK COROMANT 452.1-0326-044A0-CM H10F Extra hosszú fúrószár, 27/64 hüvelykes fúrószár, teljes hossz 4 hüvelyk, szár átmérője 1/8 hüvelyk | CT9TNH 21X909 452.1-0326-044A0-CM H10FExtra hosszú fúrófej€32.44
SANDVIK COROMANT 862.1-0238-029A1-GM GC34 extra hosszú fúrószár, 29/64 hüvelykes fúrószár méret, 3 1/16 hüvelykes teljes hossz | CT9TNJ 30K651 862.1-0238-029A1-GM GC34Extra hosszú fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Extra hosszú fúrószár, 7/16 hüvelykes fúrószár méret, 2 27/32 hüvelykes teljes hossz | CT9TNL 30K629 862.1-0198-024A1-GM GC34Extra hosszú fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT R840-0940-50-A1A 1220 Jobber fúrószár, 0.55 mm-es fúrószár méret, 4.055 hüvelykes teljes hossz, 25/64 hüvelykes szár átmérője | CT9TZQ 4HZH6 R840-0940-50-A1A 1220Jobber fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A1-XM GC34 Jobber fúrószár, 1.10 mm-es fúrószár méret, 4.646 hüvelyk teljes hossz, 15/32 hüvelykes szár átmérője | CT9TZR 41A742 460.1-1032-052A1-XM GC34Jobber fúrófej€105.29
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A0-XM ​​GC34 Jobber fúrószár, 1.25 mm-es fúrószár, 4.646 hüvelykes teljes hossz | CT9TZT 41A741 460.1-1032-052A0-XM GC34Jobber fúrófej€75.60
SANDVIK COROMANT 460.1-1111-056A1-XM GC34 Jobber fúrószár, 1.90 mm-es fúrószár, 4.646 hüvelykes teljes hossz | CT9TZU 41A767 460.1-1111-056A1-XM GC34Jobber fúrófej€105.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT R840-0520-70-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 7/32 Inch Drill Bit Size, 15/64 Inch Shank Dia
€102.05 /Mértékegység