SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A elválasztó penge, radiális előtolás, 5-15/16 hüvelyk hosszúság | AG9FHL 19ZE98

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A elválasztó penge, radiális előtolás, 5-15/16 hüvelyk hosszú

Tétel: AG9FHL Modell: QD-NN2G60-25AKereszthivatkozás: 19ZE98

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálás pengével
Teljes hossz5 15 / 16 "
StílusRadiális előtolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7307
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)15.29
Hajószélesség (cm)3.51

Termék részletek:

    • CoroCut QD penge szétválasztáshoz és hornyoláshoz radiális előtolással; ideális esztergaközpontokhoz, csúszófejű gépekhez és többorsós gépekhez
    • A vágási zóna hűtéséhez és jobb forgácsszabályozáshoz, hosszabb szerszámélettartamhoz és nagyobb vágási sebességhez egy túl- és alulhűtő járat
    • A korlátos mechanizmus korlátos betétüléssel pontos betétpozíciót kínál, és a gyorskioldó kulcs megszünteti a nyomatékkulcs szükségességét
    • Forgácsmegszakító geometria a chip méretének hatékony szabályozásához

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Sandvik Coromant QD-NN CoroCut pengék állíthatók?

V. A Sandvik QD-NN sorozatú pengék teljesen állítható vágási mélységet és túlnyúlásokat kínálnak, fenntartott hűtőfolyadék mellett.

K. Mekkora a Sandvik Coromant QD-NN2G60-25A penge maximális vágási mélysége?

V. Ez a fűrészlap maximális vágási mélysége 2.36 hüvelyk.

K. Mely tartozékok kompatibilisek a márka QD-NN2G60-25A pengéjével?

V. A termékhez egy rögzítőkulcs tartozik a penge gyors és biztonságos felszereléséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A elválasztó penge radiális előtolás metrika | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "€277.08
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A Elválasztó penge H 70-es méretű üléshez | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "€429.73
SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A elválasztó penge 5-15/16 hüvelyk, metrikus | AG9FHH 19ZE95 QD-NN2F33-25A5 15 / 16 "-
ajánlatkérés
SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A Leválasztó penge sugárirányú előtolás | AG9FHJ 19ZE96 QD-NN2G36-21A4 5 / 16 "€297.96
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A elválasztó penge 5-15 / 16 hüvelyk hosszúságú G ülésmérethez | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "€535.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A elválasztó penge, radiális előtolás, 5-15/16 hüvelyk hosszú