Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 Coromant Capto egység CNXX 43X betétekhez | AH3LNK 32UV57

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 Coromant Capto egység CNXX 43X lapkákhoz

Raktáron
Tétel: AH3LNK Modell: C4-DCRNL-22050-12Kereszthivatkozás: 32UV57
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
€157.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCoromant Capto vágóegység
fogó5412-028-021
Helyezze be az alakzatotRombikus 80
Helyezze be a vastagságot0.187
Bal / jobb kézBal kéz
ZárNem
Szükséges betétek száma1
GereblyeNegatív
Alátétlemez5322 234-01
Alátétcsavar5513-020-02
StílusCsavaros
Torx kulcs5680-049-01
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4334
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)8.9
Hajószélesség (cm)5

Termék részletek:

A Sandvik Coromant Capto C4-DCRNL-22050-12 vágóegységet a CNXX 43X lapkákban használják keményfém lapka vágására fémvágó alkalmazásokhoz, csökkentve a beállítási és szerszámcsere-időt a gépek nagyobb kihasználása érdekében.

Jellemzők:

  • Nagy nyomatékú átvitelt biztosít a fokozott teljesítmény érdekében.
  • Ez a Coromant Capto egység nagy hajlítószilárdsággal rendelkezik a szűk helyeken való működéshez.
  • Gyors cserével és automatizált szerszámcsere funkcióval rendelkezik a könnyebb kezelhetőség érdekében.
  • Ez a Coromant Capto egység Fejlett fúvókatechnológiával rendelkezik a fokozott biztonság érdekében alacsony nyomáson.
  • Ezenkívül a nagynyomású hűtőfolyadék szerszámon keresztül történő szállítása a géptől a vágóélig.
  • Ez az index-szerszámtartó kiegyensúlyozott, koncentrikus és önközpontú a problémamentes műveletek érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az index eszköztartó kiválasztásakor?

A. A főbb tényezők közé tartozik a megmunkálási művelet típusa, a megmunkált anyag, a forgácsolási paraméterek és a szükséges felületi minőség.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 Coromant Capto egység CNXX 43X lapkákhoz
€157.68 /Mértékegység