SANDUSKY LEE VFC1301566-02 Felügyeleti tárolószekrény hegesztett 24 Ga. | AE3GDE 5DCW3

SANDUSKY LEE VFC1301566-02 Felügyeleti tárolószekrény hegesztett 24 Ga.

Raktáron
Tétel: AE3GDE Típus: VFC1301566-02Kereszthivatkozás: 5DCW3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€675.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGondnoki tároló kabinet
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeFaszén
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység15 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség30 "
Polckapacitás85 font
Erősségi besorolásIpari
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.19
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeHandleTételÁr
SANDUSKY LEE VFC1301566-07 Felügyeleti tárolószekrény hegesztett 24 Ga. | AA9MXT 1DZG4 VFC1301566-07gittSwing reteszelésGondnoki tároló kabinet-
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VFC1301566-05 Felügyeleti tárolószekrény hegesztett 24 Ga. | AE3GDF 5DCW4 VFC1301566-05Galamb GrayegyetlenGondnoki tároló kabinet-
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VFC1301566-09 Házmesteri tárolószekrény hegesztett 24 Ga. | AE3GDG 5DCW5 VFC1301566-09FeketeegyetlenGondnoki tároló kabinet-
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VFC1301566-00 Háztartási/ellátó szekrény, 30 x 15 x 66 hüvelykes méret | CM7ZNJ VFC1301566-00--Tárolószekrény€646.27
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VFC1301566-04 Hegesztett acél házmesteri szekrény, 30 x 15 x 66 hüvelyk, 3 fix félpolccal | CM7ZVR VFC1301566-04--Tárolószekrény-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE VFC1301566-02 Felügyeleti tárolószekrény hegesztett 24 Ga.
€675.24 /Mértékegység