SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobil gardrób szekrény 72 x 36 x 24 Putty | AF6BYY 9WEY6

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobil gardrób szekrény 72 x 36 x 24 Putty

Raktáron
Tétel: AF6BYY Modell: TAWR362472-07Kereszthivatkozás: 9WEY6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,121.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színegitt
Görgő(4) Elforgatható 4 "átmérőjű kerekes görgők (2 fékkel)
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője4"
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv20/22
Zárórendszer3 pont süllyesztett
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma1
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás180/200 font
Erősségi besorolásIpari
StílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblySzekrény színeGörgős kerék átmérőjeZárórendszerTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Mobil gardróbTárolószekrény Hegesztett | AE3GCY 5DCV6 TAWR362472-02HegesztettFaszén5"3 pont78 "36 "200 font€926.76
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR362472-05 MobilgardróbTárolószekrény Dove Grey | AE3GDA 5DCV8 TAWR362472-05HegesztettGalamb Gray5"3 pont78 "36 "200 font€926.76
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR362472-09 Mobil gardróbszekrény hegesztett fekete | AE3GDB 5DCV9 TAWR362472-09HegesztettFekete5"3 pont78 "36 "200 font€926.76
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Mobil gardróbszekrény 72 x 46 x 24 Putty | AF3XLY 8EEA7 TAWR462472-07Összeállítottgitt5"3 pont süllyesztett72 "46 "230 font€976.85
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR462472-05 Mobil gardróbszekrény 72 x 46 x 24 hüvelykes szürke | AF4UZD 9LAX2 TAWR462472-05ÖsszeállítottSzürke5"3 pont süllyesztett72 "46 "230 font€976.85
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR362472-00 Mobil közlekedési szekrények, 36 x 24 x 78 hüvelykes méret | CM7ZLT TAWR362472-00-------€1,318.09
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TAWR462472-00 Mobil szállítószekrény, 46 x 24 x 78 hüvelykes méret | CM7ZLU TAWR462472-00-------€1,647.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE TAWR362472-07 Mobil gardrób szekrény 72 x 36 x 24 Putty
€1,121.38 /Mértékegység