SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Mobil tárolószekrény Hegesztett Dove Gry | AE3GCB 5DCN5

SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Mobil tárolószekrény Hegesztett Dove Gry

Tétel: AE3GCB Modell: TA3R362460-05Kereszthivatkozás: 5DCN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeGalamb Gray
Görgő(2) 5 "forgatható és (2) 5" fékkel
Görgős típus(2) Forgatható és (2) Forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője5"
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonat
Nyomtáv20/22
Handlesüllyesztett
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásIpari

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
SANDUSKY LEE TA3R362460-02 Mobil tárolószekrény hegesztett faszén | AE3GBZ 5DCN3 TA3R362460-02Faszén€1,075.02
SANDUSKY LEE TA3R362460-09 Mobil tárolószekrény hegesztett fekete | AE3GCC 5DCN6 TA3R362460-09Fekete€1,075.02
SANDUSKY LEE TA3R362460-00 szállítószekrény, 36 x 24 x 60 hüvelykes méret | CM7ZLP TA3R362460-00-€1,195.32
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TA3R362460-07 Mobil szállító tárolószekrény, 36 x 24 x 66 hüvelyk, 3 polccal, gitt | CM7ZTX TA3R362460-07--
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TA3R462460-09 Mobil szállító tárolószekrény, 46 x 24 x 66 hüvelyk, 3 polccal, fekete | CM7ZTY TA3R462460-09--
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TA3R462460-06 Mobil szállító tárolószekrény, 46 x 24 x 66 hüvelyk, 3 polccal, faszén | CM7ZTZ TA3R462460-06--
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE TA3R462460-05 Mobil szállító tárolószekrény, 46 x 24 x 66 hüvelyk, 3 polccal, Dove szürke | CM7ZUA TA3R462460-05--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE TA3R362460-05 Mobil tárolószekrény Hegesztett Dove Gry