SANDUSKY LEE EA4R462472-05 tárolószekrény Dove szürke hegesztett 72 hüvelyk magasság | AD6VZH 4BE54

SANDUSKY LEE EA4R462472-05 Dove szürke, hegesztett tárolószekrény, 72 hüvelyk magasság

Tétel: AD6VZH Típus: EA4R462472-05Kereszthivatkozás: 4BE54
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,336.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeGalamb Gray
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv20/22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handlesüllyesztett
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség46 "
Polckapacitás230 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
SANDUSKY LEE EA4R462478-05 Tárolószekrény Dove szürke hegesztett 78 hüvelyk magasság | AD2ETH 3NVA4 EA4R462478-05Galamb Gray24 "78 "46 "230 font€1,187.71
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R462478-09 Tárolószekrény Standard fekete hegesztett | AD2ETK 3NVA6 EA4R462478-09Fekete24 "78 "46 "230 font€1,187.71
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R361872-05 tárolószekrény Dove szürke hegesztett 72 hüvelykes magasság | AD6VYT 4BE29 EA4R361872-05Galamb Gray18 "72 "36 "200 font€1,015.72
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R361872-09 Tárolószekrény Standard fekete hegesztett | AD6VYU 4BE31 EA4R361872-09Fekete18 "72 "36 "200 font€1,015.72
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R362472-05 tárolószekrény Dove szürke hegesztett 72 hüvelyk magasság | AD6VYW 4BE35 EA4R362472-05Galamb Gray24 "72 "36 "200 font€980.61
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R362472-09 Tárolószekrény Standard fekete hegesztett | AD6VYX 4BE37 EA4R362472-09Fekete24 "72 "36 "200 font€980.61
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE EA4R462472-09 Tárolószekrény Standard fekete hegesztett | AD6VZK 4BE56 EA4R462472-09Fekete24 "72 "46 "230 font€1,104.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE EA4R462472-05 Dove szürke, hegesztett tárolószekrény, 72 hüvelyk magasság
€1,336.42 /Mértékegység