SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinált tároló szekrény 24 Ga. | AD6VXU 4BB85

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinált tárolószekrény 24 Ga.

Tétel: AD6VXU Modell: CAC1361872-09Kereszthivatkozás: 4BB85
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€918.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység18 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás180 font
Erősségi besorolásIpari
StílusKombináció
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
SANDUSKY LEE CAC1361872-05 Kombinált tároló szekrény 24 Ga. | AD6VXT 4BB83 CAC1361872-05Galamb Gray€759.35
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE CAC1361872-02 Kombinált tárolószekrény 24 Ga. | AE3FUK 5DAX1 CAC1361872-02Faszén€759.35
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE CAC1361872-00 kombinált szekrény, 36 x 18 x 72 hüvelykes méret | CM7ZMD CAC1361872-00-€935.59
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE CAC1362472-00 kombinált szekrény, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | CM7ZME CAC1362472-00-€1,069.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE CAC1361872-09 Kombinált tárolószekrény 24 Ga.
€918.81 /Mértékegység