SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Tárolószekrény szürke 72 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség | AJ2KTD 9R697

SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Tárolószekrény szürke 72 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség

Tétel: AJ2KTD Modell: CA4V361872-02Kereszthivatkozás: 9R697
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,141.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeSzürke
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága72 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv22/24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.3392
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 3 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeNyomtávPolckapacitásErősségi besorolásÁr
SANDUSKY LEE CA4V362472-07 Tárolószekrény, 22 hüvelyk, 72 hüvelyk magas, 36 hüvelyk, szélesség | AF3WUH 8DTE2 CA4V362472-07gitt22180/200 fontIpari€1,276.85
SANDUSKY LEE CA4V361872-00 Tárolószekrény, átlátszó, 36 x 18 x 72 hüvelykes méret | CM7ZLV CA4V361872-00----€1,116.72
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE CA4V362472-00 Tárolószekrény, tiszta kilátás, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | CM7ZLW CA4V362472-00----€1,218.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE CA4V361872-02 Tárolószekrény szürke 72 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség
€1,141.72 /Mértékegység