SALSBURY INDUSTRIES 4460BGE Victorian Mailbox Aluminium Beige | AH3RTT 33KR47

SALSBURY INDUSTRIES 4460BGE Victorian Mailbox Aluminium Beige

Tétel: AH3RTT Típus: 4460BGEKereszthivatkozás: 33KR47

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételViktoriánus postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekBézs
Mélység5.75 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság20 "
RakodásFront
Felszerelésfelületi
Nettó súly15 font
Ajtók száma1
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 2-1 / 4" H
típusAlumínium
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4460BGE Victorian Mailbox Aluminium Beige