SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM szabadon álló ház egyetlen oszlophoz, 10 ajtóhoz, szürke | AH3TAF 33LD75

SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM szabadon álló ház egyoszlopos 10 ajtós szürke

Cikkszám: AH3TAF Modell: 3910S-ALMKereszthivatkozás: 33LD75

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
Mélység19 "
befejezSzürke porszórt
Magasság65.75 "
AnyagAlumínium
FelszerelésSzabadon álló
Oszlopok száma1
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)172.09
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)49.53
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ szabadon álló ház egyetlen oszlophoz, 10 ajtóhoz bronz | AH3TAG 33LD76 3910S-BRZ19 "Bronz por bevonattal65.75 "17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN szabadon álló ház egyetlen oszlophoz, 10 ajtós bézs | AH3TAJ 33LD78 3910S-SAN19 "Bézs színű por bevonattal65.75 "17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM szabadon álló ház dupla oszlopos 10 ajtós szürke | AH3TCQ 33LH15 3910D-ALM19 "Szürke porszórt65.75 "32.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ szabadon álló burkolat dupla oszlopos 10 ajtós bronz | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "Bronz por bevonattal65.75 "32.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN szabadon álló ház dupla oszlophoz, 10 ajtós bézs | AH3TCU 33LH18 3910D-SAN19 "Bézs színű por bevonattal65.75 "32.25 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3911D Vízszintes postafiók -ház, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 hüvelyk, szabadon álló | CE7EBH 3911D19 "-69.25 "32.25 "€1,313.82
SALSBURY INDUSTRIES 3911S Vízszintes postafiók -ház, 4C, 17.5 x 69.25 x 19 hüvelyk méretű, szabadon álló | CE7EBK 3911S19 "-69.25 "17.5 "€1,126.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM szabadon álló ház egyoszlopos 10 ajtós szürke