SALSBURY INDUSTRIES 3710D-07SFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Sandstone Fl 37-1/2 Inch | AG3KHA 33LM14

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-07SFU vízszintes postaláda Usps 9 ajtós homokkő Fl 37-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3KHA Típus: 3710D-07SFUKereszthivatkozás: 33LM14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság37.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly125 font
Ajtók száma9
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Vízszintes postafiók Usps 9 ajtós alumínium Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAlumínium23.5 "90 font€2,001.50
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós alumínium Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAlumínium23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Gold Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUArany23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Gold Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEX 33LE75 3706D-09GRUArany23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Sandstone Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUHomokkő23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós homokkő Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUHomokkő23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós bronz Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUBronz23.5 "90 font€2,001.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-07SFU vízszintes postaláda Usps 9 ajtós homokkő Fl 37-1/2 hüvelyk