SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Replacement Door/Lock for Mailbox PL6 Bronze | AH3RTV 33KR66

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ csereajtó/zár a PL6 postafiókhoz bronz

Tétel: AH3RTV Típus: 3456P-BRZKereszthivatkozás: 33KR66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsereajtó és zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)57.79
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termék részletek:

Salsbury Industries 3456P-BRZ replacement door is used to replace the damaged door of 4C pedestal mailboxes.

Jellemzők:

  • It includes a heavy-duty cam lock with three keys for easy opening / closing and to prevent unauthorised access.
  • The lock features a dust / rain shield that provides protection in all weather conditions (when the mailbox is installed outside) and dirt.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is a pedestal in a mailbox?

A. The pedestal stand helps to mount the mailbox to a flat surface (instead of being dug into a hole) and provides support.

Q. What is the function of an anti-fish plate?

A. An anti-fish plate is located on the rear end of the mail slot to prevent tampering.

K. Miből készült a termék?

A. The replacement door has aluminium construction with bronze finish for durability and corrosion & scratch resistance.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM csereajtó/zár A méretű alumínium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ csereajtó/zár A méretű bronz | AH3RNM 33KN40 3651BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD csereajtó/zár A méretű arany | AH3RNN 33KN41 3651GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN csereajtó/zár A méretű homokkő | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM csereajtó/zár alumínium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS csereajtó/zár sárgaréz | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ csereajtó/zár bronz | AH3RPA 33KN54 3551BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ csereajtó/zár a PL6 postafiókhoz bronz