SALSBURY INDUSTRIES 3410D-07WHT Pedestal Mailbox Mb1 9 Doors White | AG3MEX 33LZ67

SALSBURY INDUSTRIES 3410D-07WHT Pedestal Mailbox Mb1 9 Doors White

Tétel: AG3MEX Típus: 3410D-07WHTKereszthivatkozás: 33LZ67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekfehér
Mélység19 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság65.63 "
RakodásFront
FelszerelésTalapzat
Nettó súly170 font
Ajtók száma9
IrányultságVízszintes
Post Magasság26 "
Post anyagAlumínium
Post vastagság12 "
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusMB1
Szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.11
Hajó magassága (cm)171.77
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)87
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyAjtók számaPost MagasságtípusSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Talapzatos postaláda 2 ajtós zöld 51-5/8 hüvelykes | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNZöld51.625 "80 font226 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Talapzatos postaláda 2 ajtós szürke 51-5/8 hüvelykes | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYSzürke51.625 "80 font226 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Talapzatos postaláda 2 ajtós homok 51-5/8 hüvelyk | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANHomokkő51.625 "80 font226 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Talapzatos postaláda 2 ajtós fehér 51-5/8 hüvelykes | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTfehér51.625 "80 font226 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK postafiók fekete 48-1 / 8 hüvelykes | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKFekete48.13 "60 font126 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ Talapzatos postaláda bronz 48-1/8 hüvelykes | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZBronz48.13 "60 font126 "4C17.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN postaláda zöld 48-1 / 8 hüvelykes | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNZöld48.13 "60 font126 "4C17.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3410D-07WHT Pedestal Mailbox Mb1 9 Doors White