Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E011R / 11 Elektromos kesztyű 11-es méret Piros Pr | AB4DXN 1XDU8

SALISBURY E011R/11 Elektromos kesztyűk Méret 11 Piros Pr

Raktáron
Tétel: AB4DXN Típus: E011R/11Kereszthivatkozás: 1XDU8
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
€207.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget1000
AC tesztfeszültség5000
Osztály0
színekPiros
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E011R / 7 Elektromos kesztyű 7-es méret Piros 11 hüvelyk hosszúság Pr | AB4DXJ 1XDU4 E011R / 77€207.65
SALISBURY E011R / 8 elektromos kesztyű 8-as méret, piros, 11 hüvelyk hosszúságú Pr | AB4DXK 1XDU5 E011R / 88€207.65
SALISBURY E011R / 9 Elektromos kesztyű Piros méret 9 11 hüvelyk hosszúság Pr | AB4DXL 1XDU6 E011R / 99€207.65
SALISBURY E011R / 10 Elektromos kesztyű Piros méret 10 Pr | AB4DXM 1XDU7 E011R / 1010€202.93
SALISBURY E011R/10H elektromos kesztyűk Piros Méret 10.5 Pr | AD2MKF 3RMU7 E011R / 10H10.5€207.65
SALISBURY E011R / 9H elektromos kesztyű piros méret 9.5 Pr | AD2MKG 3RMU8 E011R / 9H9.5€207.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E011R/11 Elektromos kesztyűk Méret 11 Piros Pr
€207.65 /Mértékegység