Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E0011Y/8 Elektromos kesztyűk, 00-as osztály, 8-as méret Pr | AF7JZP 21RK71

SALISBURY E0011Y/8 Elektromos kesztyűk 00. osztály 8. méret Pr

Raktáron
Tétel: AF7JZP Típus: E0011Y/8Kereszthivatkozás: 21RK71
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
€192.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500V
AC tesztfeszültség2500V
Osztály00
színekSárga
Hossz11 "
AnyagGumi
Méret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)16
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E0011Y/7 Elektromos kesztyűk, 00. osztály, 7. méret Pr | AF7JZN 21RK70 E0011Y / 77€192.39
SALISBURY E0011Y / 8H Elektromos kesztyű, 00 osztály, 8-1 / 2 méret Pr | AF7JZQ 21RK72 E0011Y / 8H8.5€192.39
SALISBURY E0011Y/9 Elektromos kesztyűk, 00. osztály, 9. méret Pr | AF7JZR 21RK73 E0011Y / 99€192.39
SALISBURY E0011Y/9H elektromos kesztyűk, Class 00 Méret 9-1/2 Pr | AF7JZT 21RK74 E0011Y / 9H9.5€192.39
SALISBURY E0011Y/10 elektromos kesztyűk, 00-as osztály, 10-es méret pr | AF7JZU 21RK75 E0011Y / 1010€192.39
SALISBURY E0011Y / 10H Elektromos kesztyű, 00 osztály, méret 10-1 / 2 Pr | AF7JZV 21RK76 E0011Y / 10H10.5€192.39
SALISBURY E0011Y/11 elektromos kesztyűk, 00-as osztály, 11-es méret Pr | AF7JZW 21RK77 E0011Y / 1111€192.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E0011Y/8 Elektromos kesztyűk 00. osztály 8. méret Pr
€192.39 /Mértékegység