SAFTCART 554-30T-FW hengeres teherautó 2 hengeres 1000 Lb. | AE7CJB 5WXL3

SAFTCART 554-30T-FW hengeres teherautó 2 hengeres 1000 Lb.

Tétel: AE7CJB Modell: 554-30T-FWKereszthivatkozás: 5WXL3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei13 x 24 "
Henger kapacitása2
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos fogantyú szemhorog
Magasság62 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén12-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 2 "
Teljes mélység12.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség40 "
Szerszámtálca magassága5"
Szerszámtálca szélessége24 "
KerékcsapágyakZárt
Kerékátmérő30 "
Kerék típusaAuto gumiabroncs
Kerék szélessége6"
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 125.19
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMélységbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
SAFTCART 250-0 Hengerkocsi 1 Henger 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PorbevonatLabda8"-Félig pneumatikus1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Hengerautó 2 Henger 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Hengerautó 1 Henger 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Hengerautó 2 Henger 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€571.32
ajánlatkérés
SAFTCART 7-900-4P Hengerkocsi 1 Henger 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Hengerautó 1 Henger 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Hengerautó 1 Henger 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PorbevonatLabda12 "AlumíniumAlumínium3"€2,801.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 554-30T-FW hengeres teherautó 2 hengeres 1000 Lb.