SAFTCART 552-16FW-FL hegesztőhengeres teherautó, hengerűrtartalom 9.5-12.5 hüvelyk, méret 13 x 24 hüvelyk | CE2HBQ

SAFTCART 552-16FW-FL hegesztőhengeres teherautó, hengerűrtartalom 9.5-12.5 hüvelyk, méret 13 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE2HBQ Modell: 552-16FW-FL

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,740.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei13 "x 24"
Henger kapacitása9.5 ", 12.5"
Magasság62 "
Teherbírás1000 lb
KerekekSC-11
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.45
Hajó magassága (cm)165.1
Hajószélesség (cm)109.22
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 552-16FW-FL hegesztőhengeres teherautó, hengerűrtartalom 9.5-12.5 hüvelyk, méret 13 x 24 hüvelyk
€1,740.91 /Mértékegység