Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S71-6P gyorscsatlakozó dugó 3/4 hüvelyk Npt | AD9YNA 4VTR1

SAFEWAY S71-6P gyorscsatoló dugó, 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9YNA Típus: S71-6PKereszthivatkozás: 4VTR1
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
€62.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere8010-5P
Pioneer Interchange8010-5P
Csőméret NPT3/4
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4 "-14
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretÁramlási sebességtípusSzelep tervezésTételHosszMax. NyomásÁr
SAFEWAY S45-6 gyorscsatlakozó test 3/4 hüvelyk Npt | AD9YMV 4VTP5 S45-6Labda és O-gyűrű1 / 2 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)LabdaHidraulikus csatlakozótest-3000 psi€94.11
SAFEWAY S45-6P gyorscsatlakozó test 3/4 hüvelyk Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6PRögzített szelep1 / 2 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)poppetHidraulikus csatlakozótest2 11 / 16 "3000 psi€98.94
SAFEWAY S71-6 gyorscsatlakozó dugó 3/4 hüvelyk Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6Labda és O-gyűrű1 / 2 "12 GPMCsatlakozó dugó (mellbimbó)LabdaHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-3000 psi€53.37
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 gyorscsatlakozó test 3/4 hüvelyk Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4Flush Arc3 / 4 "12 GPMCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótest3 1 / 16 "4000 psi€204.87
SAFEWAY FFE495-6 gyorscsatlakozó test 3/4 hüvelyk Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6Flush Arc1"26 gpmCsatlakozó (karosszéria)CsövesHidraulikus csatlakozótest3 49 / 64 "4000 psi€254.41
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 gyorscsatlakozó dugó 3/4 hüvelyk Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4Flush Arc3 / 4 "12 GPMCsatlakozó dugó (mellbimbó)CsövesHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-4000 psi€118.25
SAFEWAY FFE491-6 gyorscsatlakozó dugó 3/4 hüvelyk Npt | AD9YPG 4VTY5 FFE491-6Flush Arc1"26 gpmCsatlakozó dugó (mellbimbó)CsövesHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója-4000 psi€177.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S71-6P gyorscsatoló dugó, 3/4 hüvelykes Npt
€62.93 /Mértékegység