Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S41-3 gyorscsatlakozó mellbimbó 3/8 hüvelykes Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 gyorscsatlakozó csonk 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB9TUW Modell: S41-3Kereszthivatkozás: 2F777
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
€25.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség6 gpm
Záró mechanizmusMegbízható labda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Pioneer Interchange4010-3
Csőméret NPT3/8
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 8 "-18
típusMellbimbó (hegy)
Szelep tervezésLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SAFEWAY S45-3 gyorscsatlakozó test 3/8 hüvelyk Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Csatlakozó (karosszéria)€78.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S41-3 gyorscsatlakozó csonk 3/8 hüvelykes Npt
€25.51 /Mértékegység