Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W MG-07 Glide Rite M12 Steel | AD9NEV 4TRD6

S & W MG-07 Glide Rite M12 acél

Raktáron
Tétel: AD9NEV Modell: MG-07Kereszthivatkozás: 4TRD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisNejlon
Alapdia.2-13 / 32 "
Csavarhossz2"
ÉpítésAcél
befejezTiszta cink
Magasság3"
Szintező tartó típusaGlide Rite
Terhelhetőség250 font
MenetméretM12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAlapdia.CsavarhosszMenetméretÉpítésbefejezMagasságHexÁr
S & W SNYLA24 Ss levezető tartó / nylon 3 / 8-16 menet | AB4ECQ 1XEW4 SNYLA244000 font2"4"3 / 8-16Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5.125 "3 / 4 "€28.19
S & W SNYLB24 Ss szintező tartó / nylon 1 / 2-13 menet | AB4ECR 1XEW5 SNYLB244000 font2"4"1 / 2-13Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5.125 "3 / 4 "€25.22
S & W SNYLB34 Ss szintező tartó / nylon 1 / 2-13 menet | AB4ECT 1XEW6 SNYLB345000 font3"4"1 / 2-13Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5.125 "3 / 4 "€31.71
S & W SNYLC34 Ss szintező tartó / nylon 5 / 8-11 menet | AB4ECU 1XEW7 SNYLC345000 font3"4"5 / 8-11Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5.125 "7 / 8 "€38.31
S & W SNYLC46 Ss szintező tartó / nylon 5 / 8-11 menet | AB4ECV 1XEW8 SNYLC466000 font4"6"5 / 8-11Rozsdamentes acélRozsdamentes acél7 5 / 16 "7 / 8 "€47.90
S & W SNYLD46 kiegyenlítő tartó Ss/nylon 3/4-10 menet | AB4ECW 1XEW9 SNYLD467500 font4"6"3 / 4-10Rozsdamentes acélRozsdamentes acél7 5 / 16 "1-1 / 16 "€67.09
S & W G-01 Glide Rite 10-24 acél | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 font1-13 / 64 "1.5 "10-24AcélTiszta cink2.25 "-€3.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W MG-07 Glide Rite M12 acél
€11.08 /Mértékegység