Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W LP4-B6 alacsony profilú, 1/2-13 x 6 hüvelykes acél | AD9NFX 4TRJ3

S & W LP4-B6 alacsony profilú, 1/2-13 x 6 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AD9NFX Típus: LP4-B6Kereszthivatkozás: 4TRJ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€47.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisAcél
Alapdia.4"
Csavarhossz6"
ÉpítésAcél
befejezTiszta cink
Magasság7 1 / 16 "
Hex3 / 4 "
Szintező tartó típusaAlacsony profilú
Terhelhetőség3500 font
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségBázisAlapdia.MenetméretCsavarhosszÉpítésbefejezMagasságÁr
S & W LP1-A6 alacsony profilú 3 / 8-16 x 6 hüvelykes acél | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 fontAcél2"3 / 8-166"AcélTiszta cink7 1 / 16 "€28.66
S & W LP1-B6 alacsony profilú 1 / 2-13 x 6 hüvelykes acél | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 fontAcél2"1 / 2-136"AcélTiszta cink7 1 / 16 "€31.56
S & W LP1-C3 alacsony profilú 5 / 8-11 x 3 hüvelykes acél | AD9NFL 4TRG5 LP1-C35000 fontAcél2"5 / 8-113"AcélTiszta cink4 1 / 16 "€33.14
S & W LP1-C6 alacsony profilú 5 / 8-11 x 6 hüvelykes acél | AD9NFM 4TRG6 LP1-C65000 fontAcél2"5 / 8-116"AcélTiszta cink7 1 / 16 "€33.63
S & W LP2-A3 alacsony profilú 3 / 8-16 x 3 hüvelykes acél | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 fontAcél2.5 "3 / 8-163"AcélTiszta cink4 1 / 16 "€31.19
S & W LP2-B3 alacsony profilú, 1/2-13 x 3 hüvelykes acél | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 fontAcél2.5 "1 / 2-133"AcélTiszta cink4 1 / 16 "€31.52
S & W LP2-B6 alacsony profilú 1 / 2-13 x 6 hüvelykes acél | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 fontAcél2.5 "1 / 2-136"AcélTiszta cink7 1 / 16 "€34.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W LP4-B6 alacsony profilú, 1/2-13 x 6 hüvelykes acél
€47.02 /Mértékegység