Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W BSMNYLB23 Polymount M12 x 3 hüvelykes rozsdamentes | AD9NQD 4TUT5

S & W BSMNYLB23 Polymount M12 x 3 hüvelykes rozsdamentes

Raktáron
Tétel: AD9NQD Modell: BSMNYLB23Kereszthivatkozás: 4TUT5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisNejlon
Alapdia.2"
Csavarhossz3"
ÉpítésRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Magasság4.125 "
Hex3 / 4 "
Szintező tartó típusaPolyMount
Terhelhetőség4000 font
MenetméretM12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzintező tartó típusaBázisAlapdia.TerhelhetőségMenetméretCsavarhosszÉpítésbefejezÁr
S & W SSWD-0 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/4-20 Kapacitás 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Level-ItDelrin1"200 font1 / 4-201.25 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€20.13
S & W SSWD-1 szintező tartó rozsdamentes acél 3/8-16 Kapacitás 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Level-ItDelrin1.25 "300 font3 / 8-162"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€22.26
S & W SSWD-2 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/2-13 Kapacitás 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Level-ItDelrin1.875 "700 font1 / 2-132"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€29.06
S & W BSW-0Z szintező tartó 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZLevel-ItAcél1"1000 font1 / 4-201.25 "AcélSárga cink€11.69
S & W BSW-0N szintező tartó 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NLevel-ItAcél1"1000 font1 / 4-201.25 "AcélNikkel€13.18
S & W BSW-1Z szintező tartó 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélSárga cink€14.83
S & W BSW-1N szintező tartó 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélNikkel€16.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W BSMNYLB23 Polymount M12 x 3 hüvelykes rozsdamentes
€31.56 /Mértékegység