Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RWM 48-GTB-0520-S Maintenance Free Caster 5 Inch Diameter | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Maintenance Free Caster 5 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AF9EYK Modell: 48-GTB-0520-SKereszthivatkozás: 29XV37
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
€102.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
AlapszínSzürke
durométert75 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték1200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül3-5 / 8 "x 3"
Teljes magasság6.5 "
Lemez görgőmag anyagaNejlon
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaZárt
PótkerékMfr. GTB-0520-08 sz
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Maintenance Free Caster 5 Inch Diameter
€102.92 /Mértékegység