Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZABÁLY A53S szivattyú-érzékelő segédprogram 1/4 lóerős 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S szivattyú érzékelő segédprogram 1/4 LE 110V

Raktáron
Tétel: AD2GCU Modell: A53SKereszthivatkozás: 3P993

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€368.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő segédszivattyú
erősítők1.0 AC
AlapanyagAcetál
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusaSJTW
Átmérő4"
NPT-mentesítés1"
AdóFolyamatos
FunkcióAutomatikus kikapcsolás
GPM víz @ 10 Ft. a feje12
GPM víz @ 5 Ft. a feje21
HandleNem
Magasság7.375 "
HázValox
Ház anyagaValox
HP1/4
Hz60
Járókerék anyagaÜveggel töltött nylon
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 32 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej15 ft.
MotorházTEFC
Motorház anyagaAcetál
motor típusaÁllandómágnes
Fázis1
Tengely anyagaBuna N, PTFE
TengelytömítésBuna N, PTFE
KapcsolótípusElektronikus
HővédelemIgen
Top anyagAcetál
típusÉrzékelő segédprogram
Feszültség110
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8413702004
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE A53S szivattyú érzékelő segédprogram 1/4 LE 110V
€368.05 /Mértékegység