Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

168. SZABÁLY Hordozható kézi szivattyú | AD9BEA 4P018

RULE 168 Hordozható kézi szivattyú

Raktáron
Tétel: AD9BEA Típus: 168Kereszthivatkozás: 4P018
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
€114.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Ürítőcső hossza48 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1-1 / 8 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 "
Csövek anyagának ürítéseABS
Használatra On5, 15, 30 és 55 gal. Dobok
G PM10
Tömlő hossza2 láb.
Tömlő anyagapolietilén
Ház anyagaABS
Bemeneti méret1.5 "
Max. GPM vízhez10
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás1 - Víz
Uncia stroke-onként160 oz.
Kimeneti méret1.125 "
Teljes hossz36 "
Dugattyú anyagaABS
A szivattyú testének anyagaABS
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza36 "
Szívócső kimenet OD mérete1 / 2 "
Nedvesített anyagokABS, Buna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413200000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE 168 Hordozható kézi szivattyú
€114.26 /Mértékegység