Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SCX-24-24-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-1/2 hüvelykes | AF9WZC 30VK02

RULAND MANUFACTURING SCX-24-24-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9WZC Modell: SCX-24-24-FKereszthivatkozás: 30VK02
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
€203.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.5 "
Anyag1215 Ólommentes acél
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.2.625 "
Teljes hossz3.875 "
Csavar méret3 / 8-16 "
típusÁllítsa be a csavar típusát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.AnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 5/8 hüvelykes | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Ólommentes acél1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€84.95
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 5/8 hüvelykes | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 Stainless Steel1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€179.19
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 3/4 hüvelykes | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Ólommentes acél1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€98.60
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 3/4 hüvelykes | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 Stainless Steel1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€223.60
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 7/8 hüvelykes | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Ólommentes acél1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.64
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 7/8 hüvelykes | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 Stainless Steel1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€271.23
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1 hüvelykes | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Ólommentes acél1.75 "3"5 / 16-18 "€115.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-24-24-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-1/2 hüvelykes
€203.67 /Mértékegység