Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-3/4 hüvelykes | AF9WYF 30VJ81

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9WYF Modell: SCC-28-28-SSKereszthivatkozás: 30VJ81
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
€1,720.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.75 "
Kulcsszélesség3 / 8 "
Anyag303 Stainless Steel
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.3.125 "
Teljes hossz4.5 "
Csavar méret1 / 2-13 "
típusÁllítsa be a csavar típusát, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 5/8 hüvelykes | AF9WXW 30VJ72 SCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 Stainless Steel1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€243.31
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 3/4 hüvelykes | AF9WXX 30VJ73 SCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 Stainless Steel1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€257.09
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 7/8 hüvelykes | AF9WXY 30VJ74 SCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 Stainless Steel1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€347.86
RULAND GYÁRTÁSI SCC-16-16-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1 hüvelykes | AF9WXZ 30VJ75 SCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 Stainless Steel1.75 "3"5 / 16-18 "€325.79
RULAND GYÁRTÁS SCC-18-18-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-1/8 hüvelykes | AF9WYA 30VJ76 SCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 Stainless Steel1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€470.93
RULAND MANUFACTURING SCC-20-20-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-1/4 hüvelykes | AF9WYB 30VJ77 SCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "€552.68
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-3/8 hüvelykes | AF9WYC 30VJ78 SCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 Stainless Steel2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€633.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-28-28-SS merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 1-3/4 hüvelykes
€1,720.51 /Mértékegység