Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OST26-12-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 3/4 hüvelykes | AF9WUW 30VJ02

RULAND MANUFACTURING OST26-12-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9WUW Modell: OST26-12-AKereszthivatkozás: 30VJ02

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€73.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia41.3mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.1.625 "
Hossz a furaton keresztül18mm
AnyagAlumínium
Max. Furat0.75 "
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.41.30mm
Teljes hossz18mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (90 fok)
MéretOST26
StílusOldham csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. FuratDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING OST21-10-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 5/8 hüvelykes | AF9WUQ 30VH96 OST21-10-AOST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-5-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 5/16 hüvelykes | AF9WUR 30VH97 OST21-5-AOST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-6-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 3/8 hüvelykes | AF9WUT 30VH98 OST21-6-AOST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST21-8-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 1/2 hüvelykes | AF9WUU 30VH99 OST21-8-AOST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€60.49
RULAND MANUFACTURING OST26-10-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 5/8 hüvelykes | AF9WUV 30VJ01 OST26-10-AOST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€73.19
RULAND MANUFACTURING OST26-6-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 3/8 hüvelykes | AF9WUX 30VJ03 OST26-6-AOST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm€73.19
RULAND MANUFACTURING OST26-8-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 1/2 hüvelykes | AF9WUY 30VJ04 OST26-8-AOST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€73.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST26-12-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 3/4 hüvelykes
€73.19 /Mértékegység